ETI - LPC 30 kVAr, 460V, 50Hz, háromfázisú kondenzátor SX152554 - 004656775
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kapacitás - 150.4 µF
Dugós csatlakozóval - Nem
Hosszúság - 310 mm
Átmérő - 120 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3838895696896
Sonepar cikkszám
SX152554
Gyártói cikkszám
004656775
Gyártói típuskód
LPC 30 kVAr, 460V, 50Hz
Kapacitás:
150.4 µF
Dugós csatlakozóval:
Nem
Hosszúság:
310 mm
Átmérő:
120 mm
LPC 30 kVAr, 460V, 50Hz, háromfázisú kondenzátor