ETI - LPC 30 kVAr, 480V, 50Hz, háromfázisú kondenzátor SX152555 - 004656785
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kapacitás - 138.2 µF
Dugós csatlakozóval - Nem
Hosszúság - 310 mm
Átmérő - 120 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3838895696988
Sonepar cikkszám
SX152555
Gyártói cikkszám
004656785
Gyártói típuskód
LPC 30 kVAr, 480V, 50Hz
Kapacitás:
138.2 µF
Dugós csatlakozóval:
Nem
Hosszúság:
310 mm
Átmérő:
120 mm
LPC 30 kVAr, 480V, 50Hz, háromfázisú kondenzátor