ETI - LPC 30 kVAr, 525V, 50Hz, háromfázisú kondenzátor SX152556 - 004656795
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kapacitás - 115.5 µF
Dugós csatlakozóval - Nem
Hosszúság - 310 mm
Átmérő - 120 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3838895697060
Sonepar cikkszám
SX152556
Gyártói cikkszám
004656795
Gyártói típuskód
LPC 30 kVAr, 525V, 50Hz
Kapacitás:
115.5 µF
Dugós csatlakozóval:
Nem
Hosszúság:
310 mm
Átmérő:
120 mm
LPC 30 kVAr, 525V, 50Hz, háromfázisú kondenzátor