ETI - LPC 4 kVAr, 400V , 50Hz, háromfázisú kondenzátor SX152558 - 004656704
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kapacitás - 26.5 µF
Dugós csatlakozóval - Igen
Hosszúság - 210 mm
Átmérő - 60 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3838895696537
Sonepar cikkszám
SX152558
Gyártói cikkszám
004656704
Gyártói típuskód
LPC 4 kVAr, 400V, 50Hz
Kapacitás:
26.5 µF
Dugós csatlakozóval:
Igen
Hosszúság:
210 mm
Átmérő:
60 mm
LPC 4 kVAr, 400V , 50Hz, háromfázisú kondenzátor