ETI - LPC 4 kVAr, 480V, 50Hz, háromfázisú kondenzátor SX152561 - 004656732
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kapacitás - 18.4 µF
Dugós csatlakozóval - Igen
Hosszúság - 210 mm
Átmérő - 60 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3838895696643
Sonepar cikkszám
SX152561
Gyártói cikkszám
004656732
Gyártói típuskód
LPC 4 kVAr, 480V, 50Hz
Kapacitás:
18.4 µF
Dugós csatlakozóval:
Igen
Hosszúság:
210 mm
Átmérő:
60 mm
LPC 4 kVAr, 480V, 50Hz, háromfázisú kondenzátor