ETI - LPC 4 kVAr, 525V, 50Hz, háromfázisú kondenzátor SX152562 - 004656742
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kapacitás - 15.4 µF
Dugós csatlakozóval - Igen
Hosszúság - 210 mm
Átmérő - 60 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3838895696681
Sonepar cikkszám
SX152562
Gyártói cikkszám
004656742
Gyártói típuskód
LPC 4 kVAr, 525V, 50Hz
Kapacitás:
15.4 µF
Dugós csatlakozóval:
Igen
Hosszúság:
210 mm
Átmérő:
60 mm
LPC 4 kVAr, 525V, 50Hz, háromfázisú kondenzátor