ETI - LPC 40 kVAr, 400V , 50Hz, háromfázisú kondenzátor SX152563 - 004656756
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kapacitás - 265.3 µF
Dugós csatlakozóval - Nem
Hosszúság - 310 mm
Átmérő - 136 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3838895696766
Sonepar cikkszám
SX152563
Gyártói cikkszám
004656756
Gyártói típuskód
LPC 40 kVAr, 400V, 50Hz
Kapacitás:
265.3 µF
Dugós csatlakozóval:
Nem
Hosszúság:
310 mm
Átmérő:
136 mm
LPC 40 kVAr, 400V , 50Hz, háromfázisú kondenzátor