ETI - LPC 40 kVAr, 460V, 50Hz, háromfázisú kondenzátor SX152565 - 004656777
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kapacitás - 200.6 µF
Dugós csatlakozóval - Nem
Hosszúság - 310 mm
Átmérő - 136 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3838895696919
Sonepar cikkszám
SX152565
Gyártói cikkszám
004656777
Gyártói típuskód
LPC 40 kVAr, 460V, 50Hz
Kapacitás:
200.6 µF
Dugós csatlakozóval:
Nem
Hosszúság:
310 mm
Átmérő:
136 mm
LPC 40 kVAr, 460V, 50Hz, háromfázisú kondenzátor