ETI - LPC 40 kVAr, 480V, 50Hz, háromfázisú kondenzátor SX152566 - 004656786
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kapacitás - 184.2 µF
Dugós csatlakozóval - Nem
Hosszúság - 310 mm
Átmérő - 136 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3838895696995
Sonepar cikkszám
SX152566
Gyártói cikkszám
004656786
Gyártói típuskód
LPC 40 kVAr, 480V, 50Hz
Kapacitás:
184.2 µF
Dugós csatlakozóval:
Nem
Hosszúság:
310 mm
Átmérő:
136 mm
LPC 40 kVAr, 480V, 50Hz, háromfázisú kondenzátor