ETI - LPC 40 kVAr, 525V, 50Hz, háromfázisú kondenzátor SX152567 - 004656796
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kapacitás - 154 µF
Dugós csatlakozóval - Nem
Hosszúság - 310 mm
Átmérő - 136 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3838895697077
Sonepar cikkszám
SX152567
Gyártói cikkszám
004656796
Gyártói típuskód
LPC 40 kVAr, 525V, 50Hz
Kapacitás:
154 µF
Dugós csatlakozóval:
Nem
Hosszúság:
310 mm
Átmérő:
136 mm
LPC 40 kVAr, 525V, 50Hz, háromfázisú kondenzátor