ETI - LPC 5 kVAr, 400V , 50Hz, háromfázisú kondenzátor SX152568 - 004656705
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kapacitás - 33.2 µF
Dugós csatlakozóval - Igen
Hosszúság - 210 mm
Átmérő - 60 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3838895696544
Sonepar cikkszám
SX152568
Gyártói cikkszám
004656705
Gyártói típuskód
LPC 5 kVAr, 400V, 50Hz
Kapacitás:
33.2 µF
Dugós csatlakozóval:
Igen
Hosszúság:
210 mm
Átmérő:
60 mm
LPC 5 kVAr, 400V , 50Hz, háromfázisú kondenzátor