ETI - LPC 5 kVAr, 440V, 50Hz, háromfázisú kondenzátor SN125575 - 004656713
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kapacitás - 27.4 µF
Dugós csatlakozóval - Igen
Hosszúság - 210 mm
Átmérő - 60 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN125575
Gyártói cikkszám
004656713
Gyártói típuskód
LPC 5 kVAr, 440V, 50Hz
Kapacitás:
27.4 µF
Dugós csatlakozóval:
Igen
Hosszúság:
210 mm
Átmérő:
60 mm
LPC 5 kVAr, 440V, 50Hz, háromfázisú kondenzátor