ETI - LPC 5 kVAr, 460V, 50Hz, háromfázisú kondenzátor SX152569 - 004656723
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kapacitás - 25.1 µF
Dugós csatlakozóval - Igen
Hosszúság - 210 mm
Átmérő - 60 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3838895696612
Sonepar cikkszám
SX152569
Gyártói cikkszám
004656723
Gyártói típuskód
LPC 5 kVAr, 460V, 50Hz
Kapacitás:
25.1 µF
Dugós csatlakozóval:
Igen
Hosszúság:
210 mm
Átmérő:
60 mm
LPC 5 kVAr, 460V, 50Hz, háromfázisú kondenzátor