ETI - LPC 5 kVAr, 480V, 50Hz, háromfázisú kondenzátor SN177414 - 004656733
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kapacitás - 23 µF
Dugós csatlakozóval - Igen
Hosszúság - 210 mm
Átmérő - 60 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN177414
Gyártói cikkszám
004656733
Gyártói típuskód
LPC 5 kVAr, 480V, 50Hz
Kapacitás:
23 µF
Dugós csatlakozóval:
Igen
Hosszúság:
210 mm
Átmérő:
60 mm
LPC 5 kVAr, 480V, 50Hz, háromfázisú kondenzátor