ETI - LPC 5 kVAr, 525V, 50Hz, háromfázisú kondenzátor SX152570 - 004656743
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kapacitás - 19.2 µF
Dugós csatlakozóval - Igen
Hosszúság - 210 mm
Átmérő - 60 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3838895696698
Sonepar cikkszám
SX152570
Gyártói cikkszám
004656743
Gyártói típuskód
LPC 5 kVAr, 525V, 50Hz
Kapacitás:
19.2 µF
Dugós csatlakozóval:
Igen
Hosszúság:
210 mm
Átmérő:
60 mm
LPC 5 kVAr, 525V, 50Hz, háromfázisú kondenzátor