ETI - LPC 50 kVAr, 400V , 50Hz, háromfázisú kondenzátor SX152571 - 004656757
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kapacitás - 331.6 µF
Dugós csatlakozóval - Nem
Hosszúság - 310 mm
Átmérő - 136 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3838895696773
Sonepar cikkszám
SX152571
Gyártói cikkszám
004656757
Gyártói típuskód
LPC 50 kVAr, 400V, 50Hz
Kapacitás:
331.6 µF
Dugós csatlakozóval:
Nem
Hosszúság:
310 mm
Átmérő:
136 mm
LPC 50 kVAr, 400V , 50Hz, háromfázisú kondenzátor