ETI - LPC 50 kVAr, 460V, 50Hz, háromfázisú kondenzátor SX152573 - 004656778
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kapacitás - 250.7 µF
Dugós csatlakozóval - Nem
Hosszúság - 310 mm
Átmérő - 136 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3838895696926
Sonepar cikkszám
SX152573
Gyártói cikkszám
004656778
Gyártói típuskód
LPC 50 kVAr, 460V, 50Hz
Kapacitás:
250.7 µF
Dugós csatlakozóval:
Nem
Hosszúság:
310 mm
Átmérő:
136 mm
LPC 50 kVAr, 460V, 50Hz, háromfázisú kondenzátor