ETI - LPC 50 kVAr, 480V, 50Hz, háromfázisú kondenzátor SX152574 - 004656787
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kapacitás - 230.3 µF
Dugós csatlakozóval - Nem
Hosszúság - 310 mm
Átmérő - 136 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3838895697008
Sonepar cikkszám
SX152574
Gyártói cikkszám
004656787
Gyártói típuskód
LPC 50 kVAr, 480V, 50Hz
Kapacitás:
230.3 µF
Dugós csatlakozóval:
Nem
Hosszúság:
310 mm
Átmérő:
136 mm
LPC 50 kVAr, 480V, 50Hz, háromfázisú kondenzátor