ETI - LPC 50 kVAr, 525V, 50Hz, háromfázisú kondenzátor SX152575 - 004656797
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kapacitás - 192.5 µF
Dugós csatlakozóval - Nem
Hosszúság - 310 mm
Átmérő - 136 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3838895697084
Sonepar cikkszám
SX152575
Gyártói cikkszám
004656797
Gyártói típuskód
LPC 50 kVAr, 525V, 50Hz
Kapacitás:
192.5 µF
Dugós csatlakozóval:
Nem
Hosszúság:
310 mm
Átmérő:
136 mm
LPC 50 kVAr, 525V, 50Hz, háromfázisú kondenzátor