Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Új

ETI - LPE-16 M6/M8 földelővezeték, 300mm SX152579 - 001342850

ETI
MásolásMásolás
ETI - LPE-16 M6/M8 földelővezeték, 300mm SX152579

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Földelőhuzal keresztmetszet - 16 mm2

  • Teljes hossz - 300 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

5902047606632

Sonepar cikkszám

SX152579

Gyártói cikkszám

001342850

Gyártói típuskód

LPE-16 M6/M8

Földelőhuzal keresztmetszet:

16 mm2

Teljes hossz:

300 mm

LPE-16 M6/M8 földelővezeték, 300mm