Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Új

ETI - LPE-6 6mm2 földelő készlet SX152580 - 001102177

ETI
MásolásMásolás
ETI - LPE-6 6mm2 földelő készlet SX152580

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Földelőhuzal keresztmetszet - 6 mm2

  • Teljes hossz - 200 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3838895592785

Sonepar cikkszám

SX152580

Gyártói cikkszám

001102177

Gyártói típuskód

LPE-6

Földelőhuzal keresztmetszet:

6 mm2

Teljes hossz:

200 mm

LPE-6 6mm2 földelő készlet