Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Új

ETI - LXN250 1-12 PHN1 álló fémszekrény IP41 300x1850x250mm SX152592 - 001321800

ETI
MásolásMásolás
ETI - LXN250 1-12 PHN1 álló fémszekrény IP41 300x1850x250mm SX152592

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Szerelési mód - padlóra állítva

  • Magasság - 1850 mm

  • Szélesség - 300 mm

  • Átlátszó fedél/ajtó - Nem

  • Mélység - 250 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

5902047614095

Sonepar cikkszám

SX152592

Gyártói cikkszám

001321800

Gyártói típuskód

LXN250 1-12 PHN1

Szerelési mód:

padlóra állítva

Magasság:

1850 mm

Szélesség:

300 mm

Átlátszó fedél/ajtó:

Nem

Mélység:

250 mm

Ház anyaga:

acél

Modulszélesség:

12

Zárral:

Igen

Névleges áram (In):

630 A

Védettség (IP):

IP41

Modulok száma:

144

Szín:

szürke

Sorok száma:

12

Szerelőlemezzel:

Nem

Kültéri használatra alkalmas:

Nem

Sorolható/bővíthető:

Igen

RAL-szám:

7035

Ütésállóság (IK):

IK10

Peremes lemezek nyílásainak száma:

1

Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:

I

Felület:

porszórt

LXN250 1-12 PHN1 álló fémszekrény IP41 300x1850x250mm