ETI - LXN250 2-12 PHN1 álló fémszekrény IP41 550x1850x250mm SX152593 - 001321802
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Magasság - 1850 mm
Szélesség - 550 mm
Átlátszó fedél/ajtó - Nem
Mélység - 250 mm
Ház anyaga - acél
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
5902047614101
Sonepar cikkszám
SX152593
Gyártói cikkszám
001321802
Gyártói típuskód
LXN250 2-12 PHN1
Magasság:
1850 mm
Szélesség:
550 mm
Átlátszó fedél/ajtó:
Nem
Mélység:
250 mm
Ház anyaga:
acél
Modulszélesség:
24
Zárral:
Igen
Névleges áram (In):
630 A
Védettség (IP):
IP41
Modulok száma:
244
Szín:
szürke
Sorok száma:
12
Szerelőlemezzel:
Nem
Kültéri használatra alkalmas:
Nem
Sorolható/bővíthető:
Igen
RAL-szám:
7035
Ütésállóság (IK):
IK10
Peremes lemezek nyílásainak száma:
2
Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:
I
Felület:
porszórt
LXN250 2-12 PHN1 álló fémszekrény IP41 550x1850x250mm