ETI - M 2XL/250A DC 1100-gR biztosító SX154222 - 004110546
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Biztosító kialakítása IEC 60269 szerinti - 2XL
Névleges áram - 250 A
Felhasználási kategória az IEC 60269 szerint - gR (általános célú félvezetővédelem)
Feszültség fajtája - DC
Állapotjelző típusa - homlokkijelző
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3838895603191
Sonepar cikkszám
SX154222
Gyártói cikkszám
004110546
Gyártói típuskód
NH2XL gR 250A/1100V DC
Biztosító kialakítása IEC 60269 szerinti:
2XL
Névleges áram:
250 A
Felhasználási kategória az IEC 60269 szerint:
gR (általános célú félvezetővédelem)
Feszültség fajtája:
DC
Állapotjelző típusa:
homlokkijelző
Névleges feszültség DC:
1100 V
Teljesítményveszteség névleges áramnál:
46 W
Szigetelt fémfogantyús üveg (IMGL):
Nem
Névleges megszakítóképesség DC:
10 kA