Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Új

ETI - M 3L/315A DC 1100V -gR biztosító SX154416 - 004110547

ETI
MásolásMásolás
ETI - M 3L/315A DC 1100V -gR biztosító SX154416

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Biztosító kialakítása IEC 60269 szerinti - 3L

  • Névleges áram - 315 A

  • Felhasználási kategória az IEC 60269 szerint - gR (általános célú félvezetővédelem)

  • Feszültség fajtája - DC

  • Állapotjelző típusa - homlokkijelző

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3838895603214

Sonepar cikkszám

SX154416

Gyártói cikkszám

004110547

Gyártói típuskód

NH3L gR 315A/1100V DC

Biztosító kialakítása IEC 60269 szerinti:

3L

Névleges áram:

315 A

Felhasználási kategória az IEC 60269 szerint:

gR (általános célú félvezetővédelem)

Feszültség fajtája:

DC

Állapotjelző típusa:

homlokkijelző

Névleges feszültség DC:

1100 V

Teljesítményveszteség névleges áramnál:

54 W

Szigetelt fémfogantyús üveg (IMGL):

Nem

Névleges megszakítóképesség DC:

10 kA

M 3L/315A DC 1100V -gR biztosító