ETI - M00/160A/690V-gS félvezetővédő biztosító SX152596 - 004721250
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Biztosító kialakítása IEC 60269 szerinti - NH00
Névleges áram - 160 A
Felhasználási kategória az IEC 60269 szerint - egyéb
Névleges feszültség AC - 690 V
Feszültség fajtája - AC
Csomagolás és feltételek
3 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3838895757269
Sonepar cikkszám
SX152596
Gyártói cikkszám
004721250
Gyártói típuskód
M00 gS 160A/690V
Biztosító kialakítása IEC 60269 szerinti:
NH00
Névleges áram:
160 A
Felhasználási kategória az IEC 60269 szerint:
egyéb
Névleges feszültség AC:
690 V
Feszültség fajtája:
AC
Állapotjelző típusa:
homlokkijelző
Teljesítményveszteség névleges áramnál:
14 W
Szigetelt fémfogantyús üveg (IMGL):
Nem
Névleges megszakítóképesség AC:
100 kA
M00/160A/690V-gS félvezetővédő biztosító