ETI - M00C/20A/690V-gS félvezetővédő biztosító SX152600 - 004721241
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Biztosító kialakítása IEC 60269 szerinti - NH000
Névleges áram - 20 A
Felhasználási kategória az IEC 60269 szerint - egyéb
Névleges feszültség AC - 690 V
Feszültség fajtája - AC
Csomagolás és feltételek
3 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3838895757191
Sonepar cikkszám
SX152600
Gyártói cikkszám
004721241
Gyártói típuskód
M000 gS 20A/690V
Biztosító kialakítása IEC 60269 szerinti:
NH000
Névleges áram:
20 A
Felhasználási kategória az IEC 60269 szerint:
egyéb
Névleges feszültség AC:
690 V
Feszültség fajtája:
AC
Állapotjelző típusa:
homlokkijelző
Teljesítményveszteség névleges áramnál:
3.3 W
Szigetelt fémfogantyús üveg (IMGL):
Nem
Névleges megszakítóképesség AC:
100 kA
M00C/20A/690V-gS félvezetővédő biztosító