ETI - M00C/50A/690V-gS félvezetővédő biztosító SX152604 - 004721245
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Biztosító kialakítása IEC 60269 szerinti - NH000
Névleges áram - 50 A
Felhasználási kategória az IEC 60269 szerint - egyéb
Névleges feszültség AC - 690 V
Feszültség fajtája - AC
Csomagolás és feltételek
3 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3838895757221
Sonepar cikkszám
SX152604
Gyártói cikkszám
004721245
Gyártói típuskód
M000 gS 50A/690V
Biztosító kialakítása IEC 60269 szerinti:
NH000
Névleges áram:
50 A
Felhasználási kategória az IEC 60269 szerint:
egyéb
Névleges feszültség AC:
690 V
Feszültség fajtája:
AC
Állapotjelző típusa:
homlokkijelző
Teljesítményveszteség névleges áramnál:
6.2 W
Szigetelt fémfogantyús üveg (IMGL):
Nem
Névleges megszakítóképesség AC:
100 kA
M00C/50A/690V-gS félvezetővédő biztosító