ETI - M00C/63A/690V-gS félvezetővédő biztosító SX152605 - 004721246
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Biztosító kialakítása IEC 60269 szerinti - NH000
Névleges áram - 63 A
Felhasználási kategória az IEC 60269 szerint - egyéb
Névleges feszültség AC - 690 V
Feszültség fajtája - AC
Csomagolás és feltételek
3 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3838895757238
Sonepar cikkszám
SX152605
Gyártói cikkszám
004721246
Gyártói típuskód
M000 gS 63A/690V
Biztosító kialakítása IEC 60269 szerinti:
NH000
Névleges áram:
63 A
Felhasználási kategória az IEC 60269 szerint:
egyéb
Névleges feszültség AC:
690 V
Feszültség fajtája:
AC
Állapotjelző típusa:
homlokkijelző
Teljesítményveszteség névleges áramnál:
7.3 W
Szigetelt fémfogantyús üveg (IMGL):
Nem
Névleges megszakítóképesség AC:
100 kA
M00C/63A/690V-gS félvezetővédő biztosító