ETI - M00C/80A/690V-gS félvezetővédő biztosító SX152606 - 004721247
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Biztosító kialakítása IEC 60269 szerinti - NH000
Névleges áram - 80 A
Felhasználási kategória az IEC 60269 szerint - egyéb
Névleges feszültség AC - 690 V
Feszültség fajtája - AC
Csomagolás és feltételek
3 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3838895757245
Sonepar cikkszám
SX152606
Gyártói cikkszám
004721247
Gyártói típuskód
M000 gS 80A/690V
Biztosító kialakítása IEC 60269 szerinti:
NH000
Névleges áram:
80 A
Felhasználási kategória az IEC 60269 szerint:
egyéb
Névleges feszültség AC:
690 V
Feszültség fajtája:
AC
Állapotjelző típusa:
homlokkijelző
Teljesítményveszteség névleges áramnál:
8.1 W
Szigetelt fémfogantyús üveg (IMGL):
Nem
Névleges megszakítóképesség AC:
100 kA
M00C/80A/690V-gS félvezetővédő biztosító