ETI - M00CUQ2/125A/690V-K kiütőszeges félvezetővédő biztosító SX152613 - 004721231
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Biztosító kialakítása IEC 60269 szerinti - NH000
Névleges áram - 160 A
Felhasználási kategória az IEC 60269 szerint - gR (általános célú félvezetővédelem)
Névleges feszültség AC - 690 V
Feszültség fajtája - AC
Csomagolás és feltételek
3 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3838895768364
Sonepar cikkszám
SX152613
Gyártói cikkszám
004721231
Gyártói típuskód
M000UQ2/160A/690V-K
Biztosító kialakítása IEC 60269 szerinti:
NH000
Névleges áram:
160 A
Felhasználási kategória az IEC 60269 szerint:
gR (általános célú félvezetővédelem)
Névleges feszültség AC:
690 V
Feszültség fajtája:
AC
Állapotjelző típusa:
egyéb
Teljesítményveszteség névleges áramnál:
35.9 W
Szigetelt fémfogantyús üveg (IMGL):
Nem
Névleges megszakítóképesség AC:
200 kA