ETI - M00UQU-N/10A/690V félvezetővédő biztosító SX152661 - 004331202
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Biztosító kialakítása IEC 60269 szerinti - NH00
Névleges áram - 10 A
Felhasználási kategória az IEC 60269 szerint - gR (általános célú félvezetővédelem)
Névleges feszültség AC - 690 V
Feszültség fajtája - AC
Csomagolás és feltételek
3 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3838895732600
Sonepar cikkszám
SX152661
Gyártói cikkszám
004331202
Gyártói típuskód
M00UQU-N/10A/690V
Biztosító kialakítása IEC 60269 szerinti:
NH00
Névleges áram:
10 A
Felhasználási kategória az IEC 60269 szerint:
gR (általános célú félvezetővédelem)
Névleges feszültség AC:
690 V
Feszültség fajtája:
AC
Állapotjelző típusa:
homlokkijelző
Teljesítményveszteség névleges áramnál:
3.3 W
Szigetelt fémfogantyús üveg (IMGL):
Nem
Névleges megszakítóképesség AC:
50 kA
Névleges megszakítóképesség DC:
25 kA