ETI - M1 bat/160A/550V DC biztosító akkumulátor védelemre SN176267 - 004723265
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Biztosító kialakítása IEC 60269 szerinti - NH1
Névleges áram - 160 A
Felhasználási kategória az IEC 60269 szerint - egyéb
Feszültség fajtája - DC
Állapotjelző típusa - homlokkijelző
Csomagolás és feltételek
3 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN176267
Gyártói cikkszám
004723265
Gyártói típuskód
NH1 gBat 160A/550V DC
Biztosító kialakítása IEC 60269 szerinti:
NH1
Névleges áram:
160 A
Felhasználási kategória az IEC 60269 szerint:
egyéb
Feszültség fajtája:
DC
Állapotjelző típusa:
homlokkijelző
Névleges feszültség DC:
550 V
Teljesítményveszteség névleges áramnál:
26 W
Szigetelt fémfogantyús üveg (IMGL):
Nem
Névleges megszakítóképesség DC:
30 kA
M1 bat/160A/550V DC biztosító akkumulátor védelemre