ETI - M1 bat/250A/550V DC biztosító akkumulátor védelemre SN176266 - 004723268
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Biztosító kialakítása IEC 60269 szerinti - NH1
Névleges áram - 250 A
Felhasználási kategória az IEC 60269 szerint - egyéb
Feszültség fajtája - DC
Állapotjelző típusa - homlokkijelző
Csomagolás és feltételek
3 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN176266
Gyártói cikkszám
004723268
Gyártói típuskód
NH1 gBat 250A/550V DC
Biztosító kialakítása IEC 60269 szerinti:
NH1
Névleges áram:
250 A
Felhasználási kategória az IEC 60269 szerint:
egyéb
Feszültség fajtája:
DC
Állapotjelző típusa:
homlokkijelző
Névleges feszültség DC:
550 V
Teljesítményveszteség névleges áramnál:
43 W
Szigetelt fémfogantyús üveg (IMGL):
Nem
Névleges megszakítóképesség DC:
30 kA
M1 bat/250A/550V DC biztosító akkumulátor védelemre