ETI - M1UQ2/224A/1200V félvezetővédő biztosító SX152740 - 004733218
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Biztosító kialakítása IEC 60269 szerinti - 1XL
Névleges áram - 224 A
Felhasználási kategória az IEC 60269 szerint - aR (kiegészítő félvezetővédelem)
Névleges feszültség AC - 1200 V
Feszültség fajtája - AC
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3838895351276
Sonepar cikkszám
SX152740
Gyártói cikkszám
004733218
Gyártói típuskód
M1UQ2/224A/1200V
Biztosító kialakítása IEC 60269 szerinti:
1XL
Névleges áram:
224 A
Felhasználási kategória az IEC 60269 szerint:
aR (kiegészítő félvezetővédelem)
Névleges feszültség AC:
1200 V
Feszültség fajtája:
AC
Állapotjelző típusa:
homlokkijelző
Teljesítményveszteség névleges áramnál:
93 W
Szigetelt fémfogantyús üveg (IMGL):
Nem
Névleges megszakítóképesség AC:
200 kA