ETI - M1UQ2/224A/690V-K kiütőszeges félvezetővédő biztosító SX152742 - 004723247
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Biztosító kialakítása IEC 60269 szerinti - NH1
Névleges áram - 224 A
Felhasználási kategória az IEC 60269 szerint - gR (általános célú félvezetővédelem)
Névleges feszültség AC - 690 V
Feszültség fajtája - AC
Csomagolás és feltételek
3 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3838895767985
Sonepar cikkszám
SX152742
Gyártói cikkszám
004723247
Gyártói típuskód
M1UQ2/224A/690V-K
Biztosító kialakítása IEC 60269 szerinti:
NH1
Névleges áram:
224 A
Felhasználási kategória az IEC 60269 szerint:
gR (általános célú félvezetővédelem)
Névleges feszültség AC:
690 V
Feszültség fajtája:
AC
Állapotjelző típusa:
egyéb
Teljesítményveszteség névleges áramnál:
36.8 W
Szigetelt fémfogantyús üveg (IMGL):
Nem
Névleges megszakítóképesség AC:
200 kA