Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Új

ETI - M1XL gPV 125A/1100V DC UL biztostó SX152766 - 004110394

ETI
MásolásMásolás
ETI - M1XL gPV 125A/1100V DC UL biztostó SX152766

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Biztosító kialakítása IEC 60269 szerinti - 1XL

  • Névleges áram - 125 A

  • Felhasználási kategória az IEC 60269 szerint - gPV (napelemes védelem)

  • Feszültség fajtája - DC

  • Állapotjelző típusa - homlokkijelző

Csomagolás és feltételek

  • 5 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3838895638261

Sonepar cikkszám

SX152766

Gyártói cikkszám

004110394

Gyártói típuskód

M1XL gPV 125A/1100V DC UL

Biztosító kialakítása IEC 60269 szerinti:

1XL

Névleges áram:

125 A

Felhasználási kategória az IEC 60269 szerint:

gPV (napelemes védelem)

Feszültség fajtája:

DC

Állapotjelző típusa:

homlokkijelző

Névleges feszültség DC:

1100 V

Teljesítményveszteség névleges áramnál:

22 W

Szigetelt fémfogantyús üveg (IMGL):

Nem

Névleges megszakítóképesség DC:

10 kA

M1XL gPV 125A/1100V DC UL biztostó