ETI - M3/560A/690V-gS félvezetővédő biztosító SX154293 - 004725230
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Biztosító kialakítása IEC 60269 szerinti - NH3
Névleges áram - 560 A
Felhasználási kategória az IEC 60269 szerint - egyéb
Névleges feszültség AC - 690 V
Feszültség fajtája - AC
Csomagolás és feltételek
3 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3838895757351
Sonepar cikkszám
SX154293
Gyártói cikkszám
004725230
Gyártói típuskód
NH3 gS 560A/690V
Biztosító kialakítása IEC 60269 szerinti:
NH3
Névleges áram:
560 A
Felhasználási kategória az IEC 60269 szerint:
egyéb
Névleges feszültség AC:
690 V
Feszültség fajtája:
AC
Állapotjelző típusa:
homlokkijelző
Teljesítményveszteség névleges áramnál:
55 W
Szigetelt fémfogantyús üveg (IMGL):
Nem
Névleges megszakítóképesség AC:
100 kA
M3/560A/690V-gS félvezetővédő biztosító