ETI - M3 BAT 350A 1000V DC biztosító akkumulátor védelemre SX154252 - 004110767
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Biztosító kialakítása IEC 60269 szerinti - NH3
Névleges áram - 350 A
Felhasználási kategória az IEC 60269 szerint - egyéb
Feszültség fajtája - DC
Állapotjelző típusa - homlokkijelző
Csomagolás és feltételek
3 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3838400059123
Sonepar cikkszám
SX154252
Gyártói cikkszám
004110767
Gyártói típuskód
NH3 gBat 350A/1000V DC
Biztosító kialakítása IEC 60269 szerinti:
NH3
Névleges áram:
350 A
Felhasználási kategória az IEC 60269 szerint:
egyéb
Feszültség fajtája:
DC
Állapotjelző típusa:
homlokkijelző
Névleges feszültség DC:
1000 V
Teljesítményveszteség névleges áramnál:
55 W
Szigetelt fémfogantyús üveg (IMGL):
Nem
Névleges megszakítóképesség DC:
30 kA
M3 BAT 350A 1000V DC biztosító akkumulátor védelemre