ETI - M3UQ2/350A/690V-K kiütőszeges félvezetővédő biztosító SX152835 - 004725243
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Biztosító kialakítása IEC 60269 szerinti - NH3
Névleges áram - 350 A
Felhasználási kategória az IEC 60269 szerint - gR (általános célú félvezetővédelem)
Névleges feszültség AC - 690 V
Feszültség fajtája - AC
Csomagolás és feltételek
3 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3838895768234
Sonepar cikkszám
SX152835
Gyártói cikkszám
004725243
Gyártói típuskód
M3UQ2/350A/690V-K
Biztosító kialakítása IEC 60269 szerinti:
NH3
Névleges áram:
350 A
Felhasználási kategória az IEC 60269 szerint:
gR (általános célú félvezetővédelem)
Névleges feszültség AC:
690 V
Feszültség fajtája:
AC
Állapotjelző típusa:
egyéb
Teljesítményveszteség névleges áramnál:
67 W
Szigetelt fémfogantyús üveg (IMGL):
Nem
Névleges megszakítóképesség AC:
200 kA