ETI - M3UQ2/425A/1200V félvezetővédő biztosító SX152838 - 004734224
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Biztosító kialakítása IEC 60269 szerinti - 3L
Névleges áram - 425 A
Felhasználási kategória az IEC 60269 szerint - aR (kiegészítő félvezetővédelem)
Névleges feszültség AC - 1200 V
Feszültség fajtája - AC
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3838895351320
Sonepar cikkszám
SX152838
Gyártói cikkszám
004734224
Gyártói típuskód
M3UQ2/425A/1200V
Biztosító kialakítása IEC 60269 szerinti:
3L
Névleges áram:
425 A
Felhasználási kategória az IEC 60269 szerint:
aR (kiegészítő félvezetővédelem)
Névleges feszültség AC:
1200 V
Feszültség fajtája:
AC
Állapotjelző típusa:
homlokkijelző
Teljesítményveszteség névleges áramnál:
172 W
Szigetelt fémfogantyús üveg (IMGL):
Nem
Névleges megszakítóképesség AC:
200 kA