ETI - M4aUQ2/800A/500V félvezetővédő biztosító SX152860 - 004717230
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Biztosító kialakítása IEC 60269 szerinti - NH4a
Névleges áram - 800 A
Felhasználási kategória az IEC 60269 szerint - gR (általános célú félvezetővédelem)
Névleges feszültség AC - 500 V
Feszültség fajtája - AC
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3838400145956
Sonepar cikkszám
SX152860
Gyártói cikkszám
004717230
Gyártói típuskód
M4aUQ2/800A/500V
Biztosító kialakítása IEC 60269 szerinti:
NH4a
Névleges áram:
800 A
Felhasználási kategória az IEC 60269 szerint:
gR (általános célú félvezetővédelem)
Névleges feszültség AC:
500 V
Feszültség fajtája:
AC
Állapotjelző típusa:
homlokkijelző
Teljesítményveszteség névleges áramnál:
164 W
Szigetelt fémfogantyús üveg (IMGL):
Nem
Névleges megszakítóképesség AC:
200 kA