Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

ETI - Mágneskapcsoló kondenzátorhoz 11-230V-50Hz 7,5kVar SN189456 - 004643800

ETI
MásolásMásolás
ETI - Mágneskapcsoló kondenzátorhoz 11-230V-50Hz 7,5kVar SN189456

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz - 230-230 V

  • Működtetés feszültségtípusa - AC

  • Segédérintkezők száma, záró - 1

  • Segédérintkezők száma, nyitó - 1

  • Névleges meddőteljesítmény 400 V, 50 Hz esetén - 7.5 kvar

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN189456

Gyártói cikkszám

004643800

Gyártói típuskód

CEM7,5CN.11-230V-50Hz

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz:

230-230 V

Működtetés feszültségtípusa:

AC

Segédérintkezők száma, záró:

1

Segédérintkezők száma, nyitó:

1

Névleges meddőteljesítmény 400 V, 50 Hz esetén:

7.5 kvar

Csatlakozási mód fő áramkör:

csavaros csatlakozás

Főérintkezők száma, záró:

3

Mágneskapcsoló kondenzátorhoz 11-230V-50Hz 7,5kVar