Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Új

ETI - MBF18-1 fém elosztószekrény 18 modul, 1 sor, IP30, süllyesztett SX152861 - 001108100

ETI
MásolásMásolás
ETI - MBF18-1 fém elosztószekrény 18 modul, 1 sor, IP30, süllyesztett SX152861

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Sorok száma - 1

  • Szerelési mód - süllyesztett

  • Modulszélesség - 18

  • Ház anyaga - acél

  • Szín - fehér

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3838400127969

Sonepar cikkszám

SX152861

Gyártói cikkszám

001108100

Gyártói típuskód

MBF18-1

Sorok száma:

1

Szerelési mód:

süllyesztett

Modulszélesség:

18

Ház anyaga:

acél

Szín:

fehér

Fedél kivitel:

zárt

Átlátszó fedél/ajtó:

Nem

Burkolat típusa:

ajtó

Védettség (IP):

IP30

Szélesség:

486 mm

Magasság:

336 mm

Földelő sorkapocs:

Igen

Beépítési szélesség:

428 mm

Beépítési mélység:

118 mm

Mélység:

121 mm

Beépítési magasság:

278 mm

Sorolható/bővíthető:

Nem

Szerelőlemezzel:

Nem

Nullavezető sorkapocs:

Igen

Jelátengedő ajtó:

Nem

RAL-szám:

9003

DIN-sín:

Igen

MBF18-1 fém elosztószekrény 18 modul, 1 sor, IP30, süllyesztett