Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Új

ETI - MBF24-2 fém elosztószekrény 48 modul, 2 sor, IP30, süllyesztett SX152869 - 001108120

ETI
MásolásMásolás
ETI - MBF24-2 fém elosztószekrény 48 modul, 2 sor, IP30, süllyesztett SX152869

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Sorok száma - 2

  • Szerelési mód - süllyesztett

  • Modulszélesség - 24

  • Ház anyaga - acél

  • Szín - fehér

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3838400128089

Sonepar cikkszám

SX152869

Gyártói cikkszám

001108120

Gyártói típuskód

MBF24-2

Sorok száma:

2

Szerelési mód:

süllyesztett

Modulszélesség:

24

Ház anyaga:

acél

Szín:

fehér

Fedél kivitel:

zárt

Átlátszó fedél/ajtó:

Nem

Burkolat típusa:

ajtó

Védettség (IP):

IP30

Szélesség:

649 mm

Magasság:

502 mm

Földelő sorkapocs:

Igen

Beépítési szélesség:

590 mm

Beépítési mélység:

118 mm

Mélység:

121 mm

Beépítési magasság:

442 mm

Sorolható/bővíthető:

Nem

Szerelőlemezzel:

Nem

Nullavezető sorkapocs:

Igen

Jelátengedő ajtó:

Nem

RAL-szám:

9003

DIN-sín:

Igen

MBF24-2 fém elosztószekrény 48 modul, 2 sor, IP30, süllyesztett