Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Új

ETI - MBF24-6 fém elosztószekrény 144 modul, 6 sor, IP30, süllyesztett SX152873 - 001108124

ETI
MásolásMásolás
ETI - MBF24-6 fém elosztószekrény 144 modul, 6 sor, IP30, süllyesztett SX152873

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Sorok száma - 6

  • Szerelési mód - süllyesztett

  • Modulszélesség - 24

  • Ház anyaga - acél

  • Szín - fehér

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3838400128126

Sonepar cikkszám

SX152873

Gyártói cikkszám

001108124

Gyártói típuskód

MBF24-6

Sorok száma:

6

Szerelési mód:

süllyesztett

Modulszélesség:

24

Ház anyaga:

acél

Szín:

fehér

Fedél kivitel:

zárt

Átlátszó fedél/ajtó:

Nem

Burkolat típusa:

ajtó

Védettség (IP):

IP30

Szélesség:

649 mm

Magasság:

1002 mm

Földelő sorkapocs:

Igen

Beépítési szélesség:

590 mm

Beépítési mélység:

118 mm

Mélység:

121 mm

Beépítési magasság:

942 mm

Sorolható/bővíthető:

Nem

Szerelőlemezzel:

Nem

Nullavezető sorkapocs:

Igen

Jelátengedő ajtó:

Nem

RAL-szám:

9003

DIN-sín:

Igen

MBF24-6 fém elosztószekrény 144 modul, 6 sor, IP30, süllyesztett