ETI - MBW18-4 fém elosztószekrény 72 modul, 4 sor, IP30, fali SX152879 - 001108109
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Sorok száma - 4
Szerelési mód - falon kívüli
Modulszélesség - 18
Ház anyaga - acél
Szín - fehér
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3838400128058
Sonepar cikkszám
SX152879
Gyártói cikkszám
001108109
Gyártói típuskód
MBW18-4
Sorok száma:
4
Szerelési mód:
falon kívüli
Modulszélesség:
18
Ház anyaga:
acél
Szín:
fehér
Fedél kivitel:
zárt
Átlátszó fedél/ajtó:
Nem
Burkolat típusa:
ajtó
Védettség (IP):
IP30
Szélesség:
450 mm
Magasság:
675 mm
Földelő sorkapocs:
Igen
Mélység:
130 mm
Sorolható/bővíthető:
Nem
Szerelőlemezzel:
Nem
Nullavezető sorkapocs:
Igen
Jelátengedő ajtó:
Nem
RAL-szám:
9003
DIN-sín:
Igen
MBW18-4 fém elosztószekrény 72 modul, 4 sor, IP30, fali