Nem visszaküldhetőÚj

ETI - MEE-300 110V-AC/DC elektronikus modul BCEE tekercshez SX152891 - 004646072

ETI
MásolásMásolás
ETI - MEE-300 110V-AC/DC elektronikus modul BCEE tekercshez SX152891

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Felállítás típusa - közvetlen hozzáépítés

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz - 130-130 V

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége DC - 110-110 V

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz - 110-110 V

  • Működtetés feszültségtípusa - AC/DC

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

7891327466135

Sonepar cikkszám

SX152891

Gyártói cikkszám

004646072

Gyártói típuskód

MEE-300 110V-AC/DC

Felállítás típusa:

közvetlen hozzáépítés

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz:

130-130 V

Vezérlés névleges tápfeszültsége DC:

110-110 V

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz:

110-110 V

Működtetés feszültségtípusa:

AC/DC

MEE-300 110V-AC/DC elektronikus modul BCEE tekercshez