Nem visszaküldhetőÚj

ETI - MEE-300 415V-AC/DC elektronikus modul BCEE tekercshez SX152894 - 004646074

ETI
MásolásMásolás
ETI - MEE-300 415V-AC/DC elektronikus modul BCEE tekercshez SX152894

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Felállítás típusa - közvetlen hozzáépítés

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz - 415-415 V

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége DC - 415-415 V

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz - 415-415 V

  • Működtetés feszültségtípusa - AC/DC

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

7891327468429

Sonepar cikkszám

SX152894

Gyártói cikkszám

004646074

Gyártói típuskód

MEE-300 415V-AC/DC

Felállítás típusa:

közvetlen hozzáépítés

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz:

415-415 V

Vezérlés névleges tápfeszültsége DC:

415-415 V

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz:

415-415 V

Működtetés feszültségtípusa:

AC/DC

MEE-300 415V-AC/DC elektronikus modul BCEE tekercshez