ETI - MER2-024AC miniatür elektromágneses relé SX152897 - 002473033
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Elektromos csatlakozó típusa - dugós csatlakozó
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz - 24-24 V
Működtetés feszültségtípusa - AC
Névleges áram - 8 A
Védettség (IP) - IP20
Csomagolás és feltételek
20 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3838400013781
Sonepar cikkszám
SX152897
Gyártói cikkszám
002473033
Gyártói típuskód
MER2-024AC
Elektromos csatlakozó típusa:
dugós csatlakozó
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz:
24-24 V
Működtetés feszültségtípusa:
AC
Névleges áram:
8 A
Védettség (IP):
IP20
Üzemi feszültség feszültségfajtája:
AC
MER2-024AC miniatür elektromágneses relé